TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7211WN SU

  • ERIKS:13162237
  • Hersteller:7211WN SU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
36.2 kN
Mit Dichtung
Nein