TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7211 BM/CN

  • ERIKS:14072677
  • Hersteller:7211 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
46.5 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Nein