CHF 594.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 642.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 42.5 kN |
Statische Belastung | 28.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |