TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7209WN

  • ERIKS:24022868
  • Hersteller:100019056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
40.5 kN
Statische Belastung
25.9 kN
Mit Dichtung
Nein