TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7209 BM/CN

  • ERIKS:14072671
  • Hersteller:7209 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
34.3 kN
Statische Belastung
24.4 kN
Mit Dichtung
Nein