TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7208WN

  • ERIKS:24022866
  • Hersteller:100019052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
36 kN
Statische Belastung
23 kN
Mit Dichtung
Nein