CHF 161.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 30.8 kN |
Statische Belastung | 18 kN |
Mit Dichtung | Nein |