TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7207 BM/CN

  • ERIKS:14072664
  • Hersteller:7207 BM/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
27.1 kN
Statische Belastung
18.4 kN
Mit Dichtung
Nein