TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7206WN

  • ERIKS:24022863
  • Hersteller:100019409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
23 kN
Statische Belastung
13.5 kN
Mit Dichtung
Nein