TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7205WN

  • ERIKS:24022862
  • Hersteller:100019074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
16.6 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Mit Dichtung
Nein