TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7205 BMI/CN

  • ERIKS:14072656
  • Hersteller:7205 BMI/CN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein