CHF 70.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 14.8 kN |
Statische Belastung | 9.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |