CHF 122.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 8.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |