CHF 47.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 13.3 kN |
Statische Belastung | 7.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |