TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7204WC1

  • ERIKS:13162244
  • Hersteller:7204WC1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein