TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7203WSU

  • ERIKS:24022860
  • Hersteller:7203WSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
6.93 kN
Mit Dichtung
Nein