CHF 89.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 14.2 kN |
Statische Belastung | 6.93 kN |
Mit Dichtung | Nein |