TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 7202WSU

  • ERIKS:24022858
  • Hersteller:7202WSU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
10.3 kN
Statische Belastung
4.7 kN
Mit Dichtung
Nein