CHF 433.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 468.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 4.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |