CHF 994.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'075.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | XLS |
Typ | XLS80 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 127 mm |
Außendurchmesser | 177.775 mm |
Breite | 25.4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 67.16 kN |
Statische Belastung | 72.5 kN |
Gewicht | 1.617 kg |