CHF 523.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | XLS |
Typ | XLS64 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 142.849 mm |
Breite | 22.23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |