CHF 627.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 678.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | XLS |
Typ | XLS60 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |