Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen S11K Z5 FS50000

  • ERIKS:13162040
  • Hersteller:S11KZ5FS50000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
53.975 mm
Breite
9.52 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
8.18 kN
Statische Belastung
14.67 kN