CHF 30.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 5.558 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |