CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 200 |
Typ | 203 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 16.256 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 18.288 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |