CHF 8'525.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'216.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | BIC |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 241.3 mm |
Außendurchmesser | 323.85 mm |
Breite | 41.275 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C0 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |