CHF 363.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 9100 |
Typ | 9117 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.1 kN |
Statische Belastung | 42.7 kN |