CHF 144.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 64 |
Typ | 6410 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 83.1 kN |
Statische Belastung | 49.4 kN |