CHF 81.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 64 |
Typ | 6407 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.5 kN |
Statische Belastung | 29.4 kN |