CHF 4'673.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'052.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6338 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 78 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |