CHF 3'796.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'104.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6336 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |