CHF 3'968.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'290.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6334 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |