CHF 2'659.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'875.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6332 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 68 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |