CHF 1'643.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'776.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6328 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |