CHF 1'257.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'359.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6326 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |