CHF 618.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6321 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 49 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 183.7 kN |
Statische Belastung | 153.1 kN |
Gewicht | 8.11 kg |