TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6312-C3

  • ERIKS:11738980
  • Hersteller:100416921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
63
Typ
6312
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
81.8 kN
Statische Belastung
51.8 kN
Gewicht
1.72 kg