CHF 39.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 63 |
Typ | 6309 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 48.8 kN |
Statische Belastung | 29.3 kN |
Gewicht | 0.841 kg |