Eriks
TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6307-C3

  • ERIKS:11738952
  • Hersteller:100417041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
63
Typ
6307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Gewicht
0.458 kg