CHF 5'567.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'018.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6248 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 72 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |