CHF 2'039.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'204.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6236 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |