CHF 1'240.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'341.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6232 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |