CHF 167.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 62 |
Typ | 6218 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 96 kN |
Statische Belastung | 71.5 kN |