TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6208

  • ERIKS:11738779
  • Hersteller:100417145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
6208
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
29.5 kN
Statische Belastung
18.1 kN
Gewicht
0.352 kg