TIMKEN

TIMKEN Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6202-C3

  • ERIKS:11738865
  • Hersteller:100416843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
62
Typ
6202
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.6 kN
Statische Belastung
3.7 kN