CHF 75.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 619 |
Typ | 61912 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.2 kN |
Statische Belastung | 17.3 kN |