CHF 47.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 619 |
Typ | 61908 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.7 kN |
Statische Belastung | 9.9 kN |