CHF 537.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 581.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 618 |
Typ | 61830 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 49.1 kN |
Statische Belastung | 57.1 kN |