CHF 294.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 618 |
Typ | 61826 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 37.9 kN |
Statische Belastung | 42.9 kN |