CHF 37.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 618 |
Typ | 61807 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.7 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |